MR55 水分計
FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。
FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。
内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。
本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
トラスコ品番268-5677
幅(mm)58
高さ(mm)188
奥行(mm)33
測定方式ピン測定
測定範囲(%)0~80
分解能(%)1
内容量1個