Flir(フリアーシステムズ)
ペン型モイスチャーメーター MR40
軽量でコンパクトなペン型水分計です。
主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。
建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品
電池、ピンセット、使用説明書
トラスコ品番
100-4666
材質
PC-ABS、 TPE
幅(mm)
26
高さ(mm)
193
奥行(mm)
31
測定範囲(%)
5~60%
分解能(%)
0.16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46197054
MR40
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください