曜日別特売

取替え式防じんマスク(セット品)TW02R

取替え式防じんマスク(セット品)TW02R - 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW02R - 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW02R - 重松製作所取替え式防じんマスク(セット品)TW02R - 重松製作所
(1件のレビュー)

マスク本体TW02、ホルダ・キャップセット#50880、ろ過材R1F(2個)のセット品です。

用途サンダー、グラインダー作業、土木工事、清掃など材質接顔体:エラストマー内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166717TW02R-S525-6679マスク本体TW02 Sサイズ 1個、ホルダ・キャップセット 1式、防じんマスク交換用ろ過材R1F 2個S118128
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46166726TW02R-M525-6677マスク本体TW02 Mサイズ 1個、ホルダ・キャップセット 1式、防じんマスク交換用ろ過材R1F 2個M124129
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46166735TW02R-L525-6678マスク本体TW02 Lサイズ 1個、ホルダ・キャップセット 1式、防じんマスク交換用ろ過材R1F 2個L135134
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46166726
2023-11-04
用途: 以前から使用していたものがモデルチェンジ?
プロボックス株式会社建設業・工事業

以前から使用していたモデルが無くなりこちらの商品に代替えになったようですね
フィルターはそのまま使用できるので問題ないと思います。
色々な現場で活躍したもらったいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする