曜日別特売

内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価

内ネジケミカルアンカー ME-W40N W1/2 三価 - エイ・ワイ・ファスナー

内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせて施工するアンカーです。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられます。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べます。
施工条件に合わせて、アイボルト等いろいろな形状のボルトが選べます。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がありません。

用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。トラスコ品番436-4363材質本体:スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)100ねじ径内:W3/8ねじ長さ(mm)内:22ドリル径(Φmm)23ねじ径(mm)内:W1/2外径(Φmm)20穿孔長(mm)100長期許容引張荷重(kN[kgf])8.9短期許容引張荷重(kN[kgf])18.1RoHS指令(10物質対応)対応樹脂量(cm3)(必要)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195986ME-W40N
1,218
789
868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする