寺岡製作所
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
(1件のレビュー)
透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。
強度があり衝撃に強いです。
油性インクで文字が書けます。
用途
リノリウムなど舞台の床材固定用に。
トラスコ品番
536-9921
材質
基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
色
透明艶消し
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46166629
312G TMMATTE 50X30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください