DAX-K布ベルト

DAX-K布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)DAX-K布ベルト - FUJI STAR(三共理化学)

溶着防止効果を強化しました。
油性研磨による湿式研磨が可能です。
フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。
研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)

用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A内容量1箱(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46157809DAXB-K-FL-100X915-#120322-5267(#)120
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
46157818DAXB-K-FL-100X915-#60322-5330(#)60
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46157827DAXB-K-FL-100X915-#80322-534880
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする