曜日別特売

エクイノクスX650

エクイノクスX650 - Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650 - Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650 - Bushnell(ブッシュネル)

最大暗視造影距離約200mです。
イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。
静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。
3倍デジタルズームです。
三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。
330g軽量コンパクトボディです。
連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)
内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。
日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。
三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。

付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書トラスコ品番522-0389倍率(倍)5レンズサイズ(mm)32内容量1台
注意
※本商品はデジタルナイトビジョンでございます。サーマル(熱暗視)スコープではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161966EX650
50,000
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする