曜日別特売

トルクスビット 14点セット

トルクスビット 14点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビット 14点セット - Wiha(ビーハ/ノガ)

12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。
専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。
クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。

トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461585887947505
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする