田村総業
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番
857-6719
材質
ナイロン
全長(mm)
100
タイプ
筒状
適合ベルト幅(mm)
25
パッド寸法(mm)
幅×厚さ:50×5.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165904
PWL0250100
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください