田村総業
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番
857-6831
材質
ナイロン
全長(mm)
200
タイプ
マジック製
適合ベルト幅(mm)
25
パッド寸法(mm)
幅×厚さ:108×2.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46165920
PXL0250200
¥
1,850
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください