曜日別特売

ビーバー50G

ビーバー50G - アサダビーバー50G - アサダビーバー50G - アサダビーバー50G - アサダビーバー50G - アサダ

操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。
高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。
低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。
倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。
高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。
カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。

用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7内容量1台
注意
※標準付属のチェーザは鋼管用です。ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153776BG50AAダイヘッド(標準):自動1/2~3/4・1~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
508,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46153785BG50ATダイヘッド(標準):自動1/2~2、チェーザ(標準):AT1/2~3/4・AT1~2
440,000
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする