2MP超低照度撮影機能搭載WIFI対応監視カメラ

2MP超低照度撮影機能搭載WIFI対応監視カメラ - イージービズ

デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。
補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。
AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。

用途防犯・監視用途に。付属品取付ねじトラスコ品番345-6949幅(mm)72高さ(mm)150奥行(mm)72電源(V)12消費電力(W)12解像度1920×1080RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※屋外設置の際は防水処理を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161449C3X (2.8MM)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする