コンクリート用グローバルソー

コンクリート用グローバルソー - モトユキコンクリート用グローバルソー - モトユキコンクリート用グローバルソー - モトユキコンクリート用グローバルソー - モトユキコンクリート用グローバルソー - モトユキ

整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。
食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。

用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155675AG-180
12,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする