Pro-Auto
イージーワイヤーストリッパー
便利で簡単にストリップ作業ができます。
ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。
ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途
ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。
銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。
絶縁端子の圧着作業の使用します。
トラスコ品番
439-1977
材質
本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
210
色
黄色グリップ
適合電線(mm
2
)
0.2~6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46188356
PKY2
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表