MB用研磨布ベルト

MB用研磨布ベルト - マイン
用途成形加工品等の仕上げ研磨作業に。トラスコ品番808-0143材質アランダム砥粒幅(mm)50粒度(#)320全長(mm)235砥材WA320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161494B50235-W320-50
8,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする