スタンド MX-Sスタンド

スタンド MX-Sスタンド - ミラック光学スタンド MX-Sスタンド - ミラック光学

MXスライダーをマグネット式に組み合わせたスタンドです。
方向セットも自在で三軸に摺動しますので、鏡筒光学系のX・Y・Zへの敏速な移動や位置決め調整などの用途に大変便利です。
X軸20mm、Y軸30mm、 Z軸60mm摺動します。

トラスコ品番208-1778全高(mm)442吸着力(N)1275支柱(mm)387主柱(mm)387マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187830MX-S STAND
121,600
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする