飛散防止フィルム

飛散防止フィルム - リンテックコマース飛散防止フィルム - リンテックコマース飛散防止フィルム - リンテックコマース

JIS規格適合の飛散防止フィルムです。
有害な紫外線を99%カットします。
無色透明なので、貼っても違和感がありません。
透明な網入りガラス、複層ガラスにも貼り付けできます。

用途
地震や台風対策に。
ショーウィンドウや倉庫の商品色褪せ対策に。
室内の日焼け防止に。
材質ポリエステル厚さ(mm)0.05透明内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194970HGS05L543-41591.850.92
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194979HGS05M543-41610.90.92
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194988HGS05SL543-41561.850.46
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする