理研計器
浮子式ガス採集器(8m)
ポンプユニット用の浮子式ガス採集器です。
トラスコ品番
161-1595
幅(mm)
76
高さ(mm)
69
奥行(mm)
26
電源(V)
専用Ni-MH電池(付属)
コード長さ(m)
8
保護等級
IP67
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163506
GSN-8
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください