CONDOR(山崎産業)
2989.jp+ 庭箒ヘッドのみ
(1件のレビュー)
コシが強い天然繊維です。
用途
コンクリート等ザラついた床用。
ハンディ使用で下駄箱掃除も。
トラスコ品番
195-0835
材質
甲:ポリプロピレン、毛:シダ
タイプ
シダ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163007
176410
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください