ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4

ブッシングプーリー SPB 132mm 溝数4 - エバオン

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
適用ブッシング 2012

用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-3900材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)132図面番号26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155167SPB132-4
8,800
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする