光
ハンドリフト用ストッパー
軽量で衝撃にも強く、ハンドパレットトラックをしっかりと固定できます。
フック付なので、収納時にハンドパレットのハンドルにフック掛けできます。
底面にゴムが付いているので滑り止め効果も高いです。
用途
ハンドパレット用車輪固定ストッパーとして。
トラスコ品番
215-5895
材質
本体:ハイインパクトポリプロピレン、すべり止め部:EPDM
幅(mm)
164
高さ(mm)
271
奥行(mm)
30
全幅(mm)
164
全高(mm)
30
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
164×271×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157039
KHSP-271
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください