曜日別特売

折りたたみヨガマット

折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ折りたたみヨガマット - アルインコ

持ち運びしやすく使いやすいヨガマット。幅広い動きに対応するだけでなく、コンパクトで持ち運びしやすく、カバンにぴったり収まるサイズ。
厚さ4mmのしっかりとしたクッション性で、アクティブな活動や寝転んでの運動時でも体への負担を軽減します。
本体表面には滑りにくい凹凸加工を施し、グリップ力を高め、様々な動きをサポートします。

用途ヨガマット、エクササイズマットとして。ヨガ/ピラティス/トレーニング/ストレッチ/折りたたみ/マット/運動/シート/筋トレ/コンパクト/軽量/持ち運び/アクティブ/負担軽減/腰/脚/クッション/仰向け/フローリング/床質量(kg)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×173×4折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×24.5×7.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46209950FYG614C-クリーム
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209959FYG614P-ピンク
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
70356715FYG614C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)クリーム
オープン1,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする