曜日別特売

ノンスリップダンベル

ノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコノンスリップダンベル - アルインコ

初めてでも使いやすい軽量ダンベル。スリムなデザインなので、かさばらずにどこでもトレーニングできます。
表面の凹凸加工により、汗をかいても滑りにくくなっています。しっかりとしたグリップ力を実現。

用途ダンベル、重りとして。滑りにくい/握りやすい/コンパクト/筋トレ/ダイエット/シェイプアップソフト/スリムダンベル/ノンスリップダンベル/エクササイズ/運動/健康維持材質スチール、PVC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46209977WBN302NA17.2×5×51イエロー
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
46209986WBN303NA21.2×5.9×5.92ブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
46209968WBN301NA13.5×3.6×3.60.5レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
46209995WBN304NA23×7×7.33ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする