曜日別特売

ツライチカッター

ツライチカッター - DIAMONDツライチカッター - DIAMOND

3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。
ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。
チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。
マルチなシーンで多彩な活躍。

用途
25mmまでの様々な材料を切断可能に。
材料の除去や切断に。
付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160925DFC25D
200,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする