曜日別特売

石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体

石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 - ダンドリビス

BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)

用途石膏ボードDIY用。付属品ピン10本、専用ビス2本トラスコ品番461-0062材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約52幅(mm)約52高さ(mm)約15品名BE-BASE assist 本体縦(mm)約15内容量1袋(2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176176P-SSP02H-02
900
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする