ダンドリビス
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー
ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。
カバー着脱時には工具不要です。
用途
BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。
トラスコ品番
460-8590
材質
本体:ABS
長さ(mm)
約60
幅(mm)
約60
色
ホワイト
品名
BE-BASE assist 専用カバー
奥行(mm)
約17
縦(mm)
約16
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176185
P-SSP02CWH-02
¥
900
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください