ダンドリビス
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー
ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。
カバー着脱時には工具不要です。
用途
BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。
トラスコ品番
461-0061
材質
本体:ABS
長さ(mm)
約50
幅(mm)
約50
色
ホワイト
品名
BE-BASE 専用カバー
奥行(mm)
約50
縦(mm)
約16
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176167
P-SSP01CWH-04
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください