曜日別特売

石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体

石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 - ダンドリビス

ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。
ピンで下地を外貼りできます。
板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。
BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)

用途石膏ボードDIY用。付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)トラスコ品番460-8591材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約32幅(mm)約32高さ(mm)約32品名BE-BASE 本体縦(mm)約14内容量1袋(4セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176158P-SSP01H-04
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする