アシストスーツCBW2

アシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウアシストスーツCBW2 - クラボウ

姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。
スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。
春夏での作業に適した、薄手の生地になります。
背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。
11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。
膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。
サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。

用途
荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。
長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。
股下(cm)80内容量1枚
注意
※本製品は自分の持つ以上の力を発揮する効果はありません。
※過度に重たいものを持ち上げることや、必要以上に負担のかかる姿勢をとることは避けてください。
※サポートパンツとベストはセットでご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195155CBW2L555-225680~85107165~175
39,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
46195164CBW2LL555-225985~90112175~185
39,800
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
46195137CBW2S555-225870~7597150~165
39,800
取扱い終了
46195146CBW2M555-226075~80102165~175
39,800
取扱い終了
46195180CBW23L555-225590~95117175~185
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする