キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚

キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 - サンユー印刷キープサーモUV 紫外線・遮熱・遮光・耐候性パレットカバー 1枚 - サンユー印刷

UV剤配合で耐候性アップ、また生地は#3400相当のため軽量で強度もあります。
遮光性は可視光線99%以上で光をしっかり遮ります。
紫外線(UV)を98%以上カットするので、中の製品ダメージを防ぎます。
赤外線を97%以上カットすることにより、中の製品が熱くなりづらいです。
シート同士の接合部は溶着加工のため、屋外でも雨などが染み込みづらいです。
裾部にロープが入っているので、絞ることによりバタつきを防止しカバーが飛びづらいようになります。
裾部分はミシン縫製です。

用途
野済み、防塵、雨、汚れ、物流、保管時のパレットカバー。
養生カバー。
保温・保冷・断熱カバー。
遮光カバー。
UVカバー。
トラスコ品番467-6673材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.26(表面)シルバー/(裏面)ブラック高さ(mm)1300奥行(mm)1200間口(mm)1200耐候年数(年)3内容量1枚
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※完全防水ではありません。
※データは試験値であり保証値ではありません。
※パレットは別売りでカバーのみが本製品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187568UVSSPC121213-1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする