イシハシ精工
TiAlNコーティング スポットカッター
自動車板金の必須アイテムです。
超高張力鋼板も切れます。
ドライ加工が可能です。
用途
スポット溶接取り外し専用ドリル。
トラスコ品番
508-5691
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
80
溝長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
8.2
刃径(Φmm)
8.2
表面処理
TiAlNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158895
TASPT082
¥
9,620
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください