滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm - AIOULE(ふじわら)滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm - AIOULE(ふじわら)

タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。
タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。

用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163829K39-5
3,630
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする