固定ブロック タテ型1車 50mm

固定ブロック タテ型1車 50mm - AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車 50mm - AIOULE(ふじわら)

4点で壁、天井などに固定できます。

用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。車数1使用軸受ステンレス含油メタル材質枠材:SUS304/車材:SUS303トラスコ品番506-1893寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8車幅(mm)12.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車数
車径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163820K50-9150最大:8150
12,800
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする