曜日別特売

ポリカトラコン

ポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤポリカトラコン - ミツヤ

丈夫なポリカーボネート製のトランスフォームコンテナです。
コンテナ積み重ね可能です。
底面に着脱できる専用キャスターを取り付け可能(ストッパー機能付き)です。
専用の支柱とキャスターとの組み合わせ次第で、複数のコンテナをいろいろな積み方ができます。

材質ポリカーボネート容量(L)10最大積載荷重(kg)60外寸法・高さ(mm)153外寸法・奥行(mm)277外寸法・間口(mm)391有効内寸法・間口(mm)315有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)125内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160837PTC-T10315200125391277153クリア
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
46160846PTC-YL10315200125391277153イエロー
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする