曜日別特売

レターケース 横型総カド丸タイプ

レターケース 横型総カド丸タイプ - LION (ライオン事務器)

さわやかなオールホワイトタイプ。オフィスだけではなく家庭で使っても違和感を感じさせないデザイン。A4判縦型、浅型7段。

用途レターケース、小物収納として。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/企業/法人/学校/ビジネス/経費/事務所/業務用/作業/便利/整理/業務効率/資料整理/書類整理/セキュリティ/貴重品/個人情報/情報漏えい/マイナンバー/重要書類/ファイル/メディア/施錠/盗難対策/データ管理/ファイリング/セキュリティボックス/キーボックス/シャッターボックス材質本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製質量(kg)4.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×25.3×33.7引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×22×3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46210144LA4-557W
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする