曜日別特売

手編みガーデンほうき

手編みガーデンほうき - 日本クリンテック手編みガーデンほうき - 日本クリンテック

コシの強い天然ヤシ繊維穂先で、屋外のゴミなどの掃除に最適です。

トラスコ品番149-7715材質穂先:ヤシの繊維・ゴム、柄:スチール・ポリプロピレン長さ(mm)1350幅(mm)200穂先(mm)550繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166367181547
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする