泉精器製作所
充電油圧式多機能工具
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途
裸圧着端子の圧着、電線切断
トラスコ品番
511-7764
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
107
質量(kg)
2.1(バッテリー・ダイス含む)
高さ(mm)
329
奥行(mm)
84
切断能力
600V CV200mm2
圧着範囲(mm
2
)
14~60
適合ヘッド
1460AT-30YC
モーター電圧(V)
DC14.4
出力(kN)
42
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160295
REC-LI1460MS1
¥
277,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください