トーケン
切断砥石サムライ ケースセット
高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途
薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。
トラスコ品番
287-5659
粒度
(#)60
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
R
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(115枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155350
T0110
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください