曜日別特売

細工用はさみプロ用

細工用はさみプロ用 - Clover(クロバー)細工用はさみプロ用 - Clover(クロバー)

はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。
地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。
硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。
細工用はさみは手を入れる柄の部分が刃に対して大きく非常に持ちやすく特に作業性に優れています。
刃先を短く・薄くすることで軽量化し長時間の作業でも疲れにくい業務用に適したはさみです。
刃の研ぎ直しを有償で承っております。

用途
布、繊維の切断や細かい加工に。
手袋や皮切りなどの作業にも使われています。
トラスコ品番495-5950材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄全長(mm)190刃長(mm)60刃厚(mm)2.6内容量1丁
注意
※ご使用後はミシン油などを付けてお手入れしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155280266426
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする