曜日別特売

布切はさみ

布切はさみ - Clover(クロバー)布切はさみ - Clover(クロバー)布切はさみ - Clover(クロバー)布切はさみ - Clover(クロバー)

スムーズな切れ味と優れた耐久性を両立しています。
刃の表面をビーズブラスト加工を施すことにより、光沢を押さえた上品な仕上がりと表面にキズが入った時など目立ちにくくしています。
高硬度焼入れを施すことで、錆びにくく、切れ味が長持ちします。
刃の重さとハンドル部の重さのバランスを考慮し、すべて金属製にすることにより、伝統的でしっくり手に馴染む重さに仕上げています。

用途布の裁断に。トラスコ品番160-7331材質刃部:ステンレス鋼(刃研ぎ不可)、ハンドル:亜鉛合金 ニッケルメッキ加工、ネジ:真鍮 ニッケルメッキ加工全長(mm)247タイプ布切り用刃長(mm)100刃厚(mm)3内容量1丁
注意
※布以外のものは切らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615522836-222
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする