曜日別特売

すずらんリッパー

すずらんリッパー - Clover(クロバー)すずらんリッパー - Clover(クロバー)

純度100%の錫を使ったリッパーです。

用途
ギフトアイテムとして。
ご自分のコレクションとして。
トラスコ品番215-4079材質刃先:鋼、柄部:錫100%、革ケース:牛革全長(mm)95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4615524679-601
6,200
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

針/マチ針/ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする