曜日別特売

キャスター雪押くん(660型)

キャスター雪押くん(660型) - コンパルキャスター雪押くん(660型) - コンパル

キャスター付で新雪や軽いサラサラとした雪を効率よく除雪作業ができます。
ワンタッチで高さ調節でき作業負担を軽減します。(4段階切替式)

用途玄関・駐車場周りの雪除けに。トラスコ品番819-3292材質先端:鉄、皿:ABS樹脂、柄:アルミ合金(塗装)、塩化ビニール幅(mm)660全長(mm)1200~1500皿:ブラック高さ(mm)1200~1500奥行(mm)320幅(cm)約66全長(cm)約120~150(伸縮式)グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)660刃先長(mm)335内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4616385627327
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする