コンパル
アルミ・幅広くん(95型)
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途
関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
口径(Φmm)
持ち手部:33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163847
24074
¥
12,270
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください