イマオコーポレーション
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質
本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
全長(mm)
ねじ径
ポール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46192364
BSFJ5X12
805-9961
0.3
11.8
M5×0.8
3
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46192380
BSFJ6X10
805-9983
0.4
10.3
M6×1
4
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください