RIKEN(理研機器)
”カップラ” スタンダード
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途
油圧器具への接続用。
トラスコ品番
356-9683
適合機種
理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
タイプ
スタンダード
品名
ホース側カップラ
ねじ径
Rc3/8
ねじ径Rc
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163497
S-1H
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください