東京発条製作所
強力ばね軽小荷重 TF 外径35mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型。
クラッチ・ブレーキ部品。
精密機械部品。
工作機械部品。
免震部品。
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
35
最大荷重(N)
961
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46189318
TF35X55
443-1774
34.87
55
27.5
オープン
¥
399
¥439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189327
TF35X65
443-1791
29.5
65
32.5
オープン
¥
439
¥483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189336
TF35X70
443-1804
27.4
70
35
オープン
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46189345
TF35X75
443-1812
25.57
75
37.5
オープン
¥
479
¥527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください