東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径40mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
40
最大荷重(N)
3140
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46191427
TM40X100
443-6296
97.92
100
32
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
翌日出荷
46191436
TM40X125
443-6300
78.33
125
40
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
翌々日出荷
46191445
TM40X150
443-6318
65.28
150
48
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
46191454
TM40X175
443-6326
55.95
175
56
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
46191470
TM40X200
443-6334
48.96
200
64
オープン
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
46191479
TM40X250
443-6342
39.17
250
80
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
46191488
TM40X50
443-6351
195.83
50
16
オープン
¥
649
¥714
(税込)
翌々日出荷
46191497
TM40X60
443-6369
163.19
60
19.2
オープン
¥
739
¥813
(税込)
翌々日出荷
46191506
TM40X70
443-6377
139.88
70
22.4
オープン
¥
829
¥912
(税込)
翌々日出荷
46191515
TM40X80
443-6385
122.4
80
25.6
オープン
¥
929
¥1,022
(税込)
翌々日出荷
46191524
TM40X90
443-6393
108.8
90
28.8
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください