東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径25mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
25
最大荷重(N)
1226
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
ばね定数(N/mm)
選択してください
63.54
69.32
76.25
84.72
127.08
152.5
自由長(mm)
選択してください
25
30
45
50
55
60
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46191016
TM25X25
443-5681
152.5
25
8
オープン
¥
259
¥285
(税込)
翌日出荷
46191025
TM25X30
443-5699
127.08
30
9.6
オープン
¥
259
¥285
(税込)
翌々日出荷
46191034
TM25X45
443-5729
84.72
45
14.4
オープン
¥
309
¥340
(税込)
翌々日出荷
46191050
TM25X50
443-5737
76.25
50
16
オープン
¥
339
¥373
(税込)
翌日出荷
46191059
TM25X55
443-5745
69.32
55
17.6
オープン
¥
359
¥395
(税込)
翌々日出荷
46191068
TM25X60
443-5753
63.54
60
19.2
オープン
¥
379
¥417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください