曜日別特売

高荷重標準型メカニカルフォースゲージ

高荷重標準型メカニカルフォースゲージ - イマダ

機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。
最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。
圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。
止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。
指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。

用途
各種圧縮・引張測定。
さまざまな材料の強度測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージのはく離強度測定。
スイッチの押心地の感触測定。
さまざまな材料の強度測定。
製品や部品の操作力測定。
パッケージの剥離強度測定。
食品の食感測定。
付属品アタッチメント6点、専用ハンドルバー2本、取扱説明書、フォースゲージ取付板用専用ボルト4本トラスコ品番522-3695セット内容詳細はお問合せください。幅(mm)95高さ(mm)290奥行(mm)63.4測定精度±0.1% F.S.測定範囲(N)0~2000許容最大荷重(N)2000内容量1台
注意
※過負荷による破損(オーバーロード)にご注意の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153794PSH-2000N
143,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする