理研コランダム
Aクロスロール
幅広い用途にご利用可能です。使用方法により任意にカットしてください。乾式でご使用ください。
用途
金属、非鉄金属、木工など幅広い用途にご使用できます。
トラスコ品番
809-3726
材質
基材:布、接着剤:膠(グルー)、砥材:アルミナ(A)
長さ(mm)
36500
幅(mm)
25
粒度
(#)240
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163488
20-1-25X36500-240
¥4,320
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください